BLICKLE WIEL HB 82X65/20-71K
Palletwagenrol, met polyurethaan loopvlak Blickle Besthane®, met stalen wielkern
Zie technische informatieReferenties
Blickle:HB 82x65/20-71K
Rubix:A0021788
Fabrikant:755677
EAN:4047526116163



Productdetails : BLICKLE WIEL HB 82X65/20-71K
Loopvlak:
- hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Besthane®, hardheid 92 Shore A
- zeer lage rolweerstand
- hoge dynamische belastbaarheid
- zeer slijtvast
- hoge scheur- en snijbestendigheid
- kleur bruin, niet-strepend, geen
contactverkleuring - zeer goede chemische verbinding met de velg
- metaal
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Laadcapaciteit | 590 kg |
| Wieldiameter | 82 mm |
| Wielbreedte | 65 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | metaal |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | bruin |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| 65 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,59 excl. BTW
/ stuk
€ 97,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
