BLICKLE ZWENKWIEL MID.ZW. UITV. BEV.PLAAT - L- PO 250G
Palletwagenrol, met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®, met stalen wielkern, zonder kogellager
Zie technische informatieReferenties
Blickle:L-PO 250G
Rubix:31053878
Fabrikant:46698
EAN:4047526046699

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL MID.ZW. UITV. BEV.PLAAT - L- PO 250G
Loopvlak:
- hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, hardheid 92 Shore A
- lage rolweerstand
- zeer slijtvast
- hoge scheur- en snijbestendigheid
- kleur lichtbruin, niet-strepend, geen
contactverkleuring - zeer goede chemische verbinding met de velg
- metaal
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4780 g |
| Laadcapaciteit | 600 kg |
| Wieldiameter | 250 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyamide |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | beige |
| Lengte plaat | 175 mm |
| 295 mm | |
| 50 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 87169090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 239,23 excl. BTW
/ stuk
€ 289,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Laadcapaciteit
600 kg
Wieldiameter
250 mm
Wielbreedte
50 mm
