BLICKLE PU-PALLETWAGENROL 180KG RK-HTH 060X035/32X09-35Z
Palletwagenrol, met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®, met stalen wielkern, zonder kogellager
Zie technische informatieReferenties
Blickle:RK-HTH 060x035/32x09-35-Z
Rubix:A0235281
Fabrikant:425843
EAN:4047526425845

Productdetails : BLICKLE PU-PALLETWAGENROL 180KG RK-HTH 060X035/32X09-35Z
Loopvlak:
- hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, hardheid 92 Shore A
- lage rolweerstand
- zeer slijtvast
- hoge scheur- en snijbestendigheid
- kleur lichtbruin, niet-strepend, geen
contactverkleuring - zeer goede chemische verbinding met de velg
- metaal
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 222 g |
| Laadcapaciteit | 220 kg |
| Wieldiameter | 60 mm |
| Wielbreedte | 35 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | metaal |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Loopvlak- / bandkleur | bruin |
| Shore-hardheid A | 92 Shore |
| 35 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,94 excl. BTW
/ stuk
€ 35,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen
Laadcapaciteit
220 kg
Wieldiameter
60 mm
Wielbreedte
35 mm
