BLICKLE STAAL BOKWIELZWAARLAST - BH-ALST 125K-1
Palletwagenrol, met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®, met stalen wielkern
Zie technische informatieReferenties
Blickle:BH-ALST 125K-1
Rubix:31053239
Fabrikant:638155
EAN:4047526638153

Productdetails : BLICKLE STAAL BOKWIELZWAARLAST - BH-ALST 125K-1
Loopvlak:
- hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, hardheid 92 Shore A
- lage rolweerstand
- zeer slijtvast
- hoge scheur- en snijbestendigheid
- kleur lichtbruin, niet-strepend, geen
contactverkleuring - zeer goede chemische verbinding met de velg
- metaal
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1309 g |
| Laadcapaciteit | 370 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | aluminium |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | groen |
| Shore-hardheid A | 75 Shore |
| Lengte plaat | 100 mm |
| 165 mm | |
| 40 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,08 excl. BTW
/ stuk
€ 124,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Laadcapaciteit
370 kg
