BLICKLE STAAL BOKWIELZWAARLAST - BH-ALST 82K
Palletwagenrol, met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®, met stalen wielkern
Zie technische informatieReferenties
Blickle:BH-ALST 82K
Rubix:31053242
Fabrikant:754039
EAN:4047526076368

Productdetails : BLICKLE STAAL BOKWIELZWAARLAST - BH-ALST 82K
Loopvlak:
- hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, hardheid 92 Shore A
- lage rolweerstand
- zeer slijtvast
- hoge scheur- en snijbestendigheid
- kleur lichtbruin, niet-strepend, geen
contactverkleuring - zeer goede chemische verbinding met de velg
- metaal
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 230 kg |
| Wieldiameter | 80 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | aluminium |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | groen |
| Shore-hardheid A | 75 Shore |
| Lengte plaat | 100 mm |
| 120 mm | |
| 40 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,11 excl. BTW
/ stuk
€ 106,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Laadcapaciteit
230 kg
