BLICKLE STAAL BOKWIELZWAARLAST - BH-ALTH 80K

Palletwagenrol, met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®, met stalen wielkern

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:BH-ALTH 80K
Rubix:31053258
Fabrikant:266023
EAN:4047526266028
BLICKLE STAAL BOKWIELZWAARLAST - BH-ALTH 80K

Technische samenvatting

Laadcapaciteit200 kg
Wieldiameter80 mm
Wielbreedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE STAAL BOKWIELZWAARLAST - BH-ALTH 80K


Loopvlak:

  • hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, hardheid 92 Shore A
  • lage rolweerstand
  • zeer slijtvast
  • hoge scheur- en snijbestendigheid
  • kleur lichtbruin, niet-strepend, geen
    contactverkleuring
  • zeer goede chemische verbinding met de velg

Wielkern / velg:

  • metaal

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht880 g
Laadcapaciteit200 kg
Wieldiameter80 mm
Wielbreedte30 mm
Wiel-/velgmateriaalaluminium
Loopvlak-/bandmateriaalpolyurethaan
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Lagertypekogellager
Loopvlak- / bandkleurbruin
Shore-hardheid A92 Shore
Lengte plaat100 mm
120 mm
30 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode86071910
79,41 excl. BTW
/ stuk
96,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

200 kg

Wieldiameter

Wielbreedte