BLICKLE ZWAARLASTWIEL BH-GTH 150K
Palletwagenrol, met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®, met stalen wielkern
Zie technische informatieReferenties
Blickle:BH-GTH 150K
Rubix:A0025506
Fabrikant:267096
EAN:4047526267094

Productdetails : BLICKLE ZWAARLASTWIEL BH-GTH 150K
Loopvlak:
- hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, hardheid 92 Shore A
- lage rolweerstand
- zeer slijtvast
- hoge scheur- en snijbestendigheid
- kleur lichtbruin, niet-strepend, geen
contactverkleuring - zeer goede chemische verbinding met de velg
- metaal
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C
- optimale bescherming van het kogellager tegen spat- en straalwater door de combinatie van spleetafdichting en slepende afdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4183 g |
| Laadcapaciteit | 800 kg |
| Wieldiameter | 150 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | gietijzer |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | bruin |
| Shore-hardheid A | 92 Shore |
| Lengte plaat | 140 mm |
| 197 mm | |
| 50 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 172,72 excl. BTW
/ stuk
€ 208,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
