BLICKLE STAAL BOKWIELZWAARLAST - BH-ALBS 125K-1
Palletwagenrol van polyamide
Zie technische informatieReferenties
Blickle:BH-ALBS 125K-1
Rubix:31053211
Fabrikant:744111
EAN:4047526002503

Productdetails : BLICKLE STAAL BOKWIELZWAARLAST - BH-ALBS 125K-1
Palletwagenrol:
- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D
- zeer lage rolweerstand
- lichte loop op gladde vloer
- zeer slijtvast
- kleur wit
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1249 g |
| Laadcapaciteit | 370 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | aluminium |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | blauw |
| Shore-hardheid A | 75 Shore |
| Lengte plaat | 100 mm |
| 165 mm | |
| 40 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,78 excl. BTW
/ stuk
€ 140,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
