Referenties
Spartex:VSTFC6X16EFA2
Rubix:08252807
Fabrikant:043826 16
EAN:4043377034120


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT ZAAGSN D438 M6X16
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT ZAAGSN D438 M6X16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 438 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | kop uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,43 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 33,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen