ELVZ PLAATSCHROEF CILKOP PH D7981CH/I7049 ST3,5X38
Pancilinderplaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7981 C-H Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:26660.035.038
Rubix:08451692
EAN:8715492944313



Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 38 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : ELVZ PLAATSCHROEF CILKOP PH D7981CH/I7049 ST3,5X38
Pancilinderplaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7981 C-H Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,5 g |
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Norm | DIN 7981 / ISO 7049 |
| Type bedrading | plaat metaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,78 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 19,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen