VERN. ST PLAATSCHROEF CILKOP PH D7981C-H ST3,5X16MM
Pancilinderplaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7981 C-H Staal Vernikkeld
Zie technische informatieReferenties
Fabory:26200.035.016
Rubix:08451207
EAN:8715492652881

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Nikkel |
Productdetails : VERN. ST PLAATSCHROEF CILKOP PH D7981C-H ST3,5X16MM
Pancilinderplaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7981 C-H Staal Vernikkeld
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,12 g |
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Nikkel |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Norm | DIN 7981 |
| Type bedrading | plaat metaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,58 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 53,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen