VERN. ST PLAATSCHROEF CILKOP PH D7981C-H ST3,9X9,5MM
Pancilinderplaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7981 C-H Staal Vernikkeld
Zie technische informatieReferenties
Fabory:26200.039.009
Rubix:08451212
EAN:8715492652935

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3,9 mm |
|---|---|
| Lengte | 9,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Nikkel |
Productdetails : VERN. ST PLAATSCHROEF CILKOP PH D7981C-H ST3,9X9,5MM
Pancilinderplaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7981 C-H Staal Vernikkeld
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,1 g |
| Diameter schroefdraad | 3,9 mm |
| Lengte | 9,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Nikkel |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Norm | DIN 7981 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,80 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 11,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen