VERN. ST PLAATSCHROEF CILKOP PH D7981C-H ST4,8X32MM
Pancilinderplaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7981 C-H Staal Vernikkeld
Zie technische informatieReferenties
Fabory:26200.048.032
Rubix:08451228
EAN:8715492653093

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
|---|---|
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Nikkel |
Productdetails : VERN. ST PLAATSCHROEF CILKOP PH D7981C-H ST4,8X32MM
Pancilinderplaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7981 C-H Staal Vernikkeld
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4,1 g |
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Nikkel |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Norm | DIN 7981 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,60 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 55,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen