VERN. ST PLAATSCHROEF CILKOP PH D7981C-H ST5,5X13MM
Pancilinderplaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7981 C-H Staal Vernikkeld
Zie technische informatieReferenties
Fabory:26200.055.013
Rubix:08451230
EAN:8715492653116

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 13 mm |
| Materiaal/afwerking | Nikkel |
Productdetails : VERN. ST PLAATSCHROEF CILKOP PH D7981C-H ST5,5X13MM
Pancilinderplaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7981 C-H Staal Vernikkeld
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3 g |
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
| Lengte | 13 mm |
| Materiaal/afwerking | Nikkel |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Norm | DIN 7981 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,94 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 90,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen