VERN. ST PLAATSCHROEF Z/PUNT CILKOP PH D7983F-H ST3,5X8MM
Pancilinderplaatschroef met Phillips kruisgleuf zonder punt DIN 7981 F-H Staal Vernikkeld
Zie technische informatieReferenties
Fabory:26300.035.008
Rubix:08451347
EAN:8715492654328

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Nikkel |
Productdetails : VERN. ST PLAATSCHROEF Z/PUNT CILKOP PH D7983F-H ST3,5X8MM
Pancilinderplaatschroef met Phillips kruisgleuf zonder punt DIN 7981 F-H Staal Vernikkeld
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2000 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,72 g |
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Nikkel |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Norm | DIN 7981 |
| Type bedrading | plaat metaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,03 excl. BTW
/ stuk
€ 0,04 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden