ELVZ ST PLAATSCHROEF CILKOP PZ D7981C-Z ST4,2X9,5MM
Pancilinderplaatschroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 7981 C-Z Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:26760.042.009
Rubix:08452620
EAN:8715492947925

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
|---|---|
| Lengte | 9,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : ELVZ ST PLAATSCHROEF CILKOP PZ D7981C-Z ST4,2X9,5MM
Pancilinderplaatschroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 7981 C-Z Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,3 g |
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
| Lengte | 9,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Norm | DIN 7981 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,04 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 8,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen