ELVZ ST PLAATSCHROEF CILKOP ZAAGSN D7971C ST3,9X25MM
Pancilinderplaatschroef met zaaggleuf DIN 7971 C Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:26600.039.025
Rubix:08451456
EAN:8715492941015

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3,9 mm |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : ELVZ ST PLAATSCHROEF CILKOP ZAAGSN D7971C ST3,9X25MM
Pancilinderplaatschroef met zaaggleuf DIN 7971 C Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,05 g |
| Diameter schroefdraad | 3,9 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Norm | DIN 7971 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,18 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 15,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
25 mm