ELVZ ST PLAATSCHROEF CILKOP ZAAGSN D7971C ST4,8X13MM
Pancilinderplaatschroef met zaaggleuf DIN 7971 C Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:26600.048.013
Rubix:08451469
EAN:8715492941169

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
|---|---|
| Lengte | 13 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : ELVZ ST PLAATSCHROEF CILKOP ZAAGSN D7971C ST4,8X13MM
Pancilinderplaatschroef met zaaggleuf DIN 7971 C Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,2 g |
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
| Lengte | 13 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Norm | DIN 7971 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,06 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 19,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
13 mm