SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP TORX D912/I14579 M10X50
Pankop machineschroeven met zes lussen
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCTX10X50PFA4-70
Rubix:A0821802
Fabrikant:14579410 50
EAN:4043377349576


Technische samenvatting
| Lengte | 50 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 912 / ISO 14579 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP TORX D912/I14579 M10X50
SPARTEX RVS A4-70 SCHROEF CILKOP TORX D912/I14579 M10X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 912 / ISO 14579 |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Grootte afdruk | t50 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,23 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 65,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
50 mm