SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP TORX D912/I14579 M10X80/80

Pankop machineschroeven met zes lussen

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCTX10X80EFA2-70
Rubix:A0821788
Fabrikant:14579210 80/80
EAN:4043377349071
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP TORX D912/I14579 M10X80/80

Technische samenvatting

Lengte80 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 14579
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP TORX D912/I14579 M10X80/80


SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP TORX D912/I14579 M10X80/80

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte80 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 14579
Metrische diameterM10
Type afdruktorx profiel (tx)
KwaliteitsklasseA2-70
Diameter schroefdraad10 mm
Grootte afdrukt50
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 54,94 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 66,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

80 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter