SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP TORX D912/I14579 M2,5X16
Pankop machineschroeven met zes lussen
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCTX2,5X16EFA2-70
Rubix:A0821774
Fabrikant:14579225 16
EAN:4043377256317


Technische samenvatting
| Lengte | 16 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 912 / ISO 14579 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP TORX D912/I14579 M2,5X16
SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP TORX D912/I14579 M2,5X16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 912 / ISO 14579 |
| Metrische diameter | M2,5 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 2,5 mm |
| Grootte afdruk | t8 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,45 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 35,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
16 mm