SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP TORX D912/I14579 M2X6
Pankop machineschroeven met zes lussen
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCTX2X6EFA4-70
Rubix:A0821738
Fabrikant:1457942 6
EAN:4043377349804


Technische samenvatting
| Lengte | 6 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 912 / ISO 14579 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP TORX D912/I14579 M2X6
SPARTEX RVS A4-70 SCHROEF CILKOP TORX D912/I14579 M2X6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 912 / ISO 14579 |
| Metrische diameter | M2 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Diameter schroefdraad | 2 mm |
| Grootte afdruk | t6 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,20 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 51,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
6 mm