SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP TORX D912/I14579 M3X18
Pankop machineschroeven met zes lussen
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCTX3X18EFA4-70
Rubix:A0821727
Fabrikant:1457943 18
EAN:4043377349989


Technische samenvatting
| Lengte | 18 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 912 / ISO 14579 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP TORX D912/I14579 M3X18
SPARTEX RVS A4-70 SCHROEF CILKOP TORX D912/I14579 M3X18
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 18 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 912 / ISO 14579 |
| Metrische diameter | M3 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Grootte afdruk | t10 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,50 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 73,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
18 mm