SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP TORX D912/I14579 M3X30

Pankop machineschroeven met zes lussen

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCTX3X30PFA4-70
Rubix:A0821720
Fabrikant:1457943 30
EAN:4043377350039
SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP TORX D912/I14579 M3X30

Technische samenvatting

Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 14579
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP TORX D912/I14579 M3X30


SPARTEX RVS A4-70 SCHROEF CILKOP TORX D912/I14579 M3X30

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 14579
Metrische diameterM3
Type afdruktorx profiel (tx)
KwaliteitsklasseA4-70
Diameter schroefdraad3 mm
Grootte afdrukt10
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 94,30 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 114,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

30 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter