SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP TORX D912/I14579 M5X45/45

Pankop machineschroeven met zes lussen

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCTX5X45EFA2-70
Rubix:A0821649
Fabrikant:1457925 45/45
EAN:4043377349248
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP TORX D912/I14579 M5X45/45

Technische samenvatting

Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 14579
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP TORX D912/I14579 M5X45/45


SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP TORX D912/I14579 M5X45/45

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 14579
Metrische diameterM5
Type afdruktorx profiel (tx)
KwaliteitsklasseA2-70
Diameter schroefdraad5 mm
Grootte afdrukt25
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 38,70 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 46,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

45 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter