SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M1,2X3
Pankopschroeven met gleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCF1,2X3EFA4-50
Rubix:A0818390
Fabrikant:0084412 3
EAN:4043377280602

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M1,2X3
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M1,2X3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 3 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 84 |
| Metrische diameter | M1,2 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 1,2 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 312,90 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 378,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
3 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Metrische diameter
M1,2