SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M1X10

Pankopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCF1X10EFA2-50
Rubix:08250656
Fabrikant:008421 10
EAN:4043377006998
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M1X10

Technische samenvatting

Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 84
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M1X10


SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M1X10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 84
Metrische diameterM1
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad1 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 198,30 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 239,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

10 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Metrische diameter

M1