SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M1X3

Pankopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCF1X3EFA4-50
Rubix:08261092
Fabrikant:008441 3
EAN:4043377009166
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M1X3
brand logo

Technische samenvatting

Lengte3 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 84
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M1X3


SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M1X3
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte3 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 84
Metrische diameterM1
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad1 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 309,00 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 373,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

3 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Metrische diameter

M1