SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M2,5X12

Pankopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:VTCFDU2,5X12EFA2
Spartex:VMTCF2,5X12EFA2-50
Rubix:08250681
Fabrikant:0084225 12
EAN:4043377007735
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M2,5X12

Technische samenvatting

Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 84
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M2,5X12


SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M2,5X12

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 84
Metrische diameterM2,5
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad2,5 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 15,10 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 18,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

12 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Metrische diameter

M2,5