SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M2,5X35

Pankopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCF2,5X35EFA2-50
Rubix:A0818377
Fabrikant:0084225 35
EAN:4043377007827
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M2,5X35

Technische samenvatting

Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 84
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M2,5X35


SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M2,5X35

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 84
Metrische diameterM2,5
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad2,5 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 16,45 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 19,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

35 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Metrische diameter

M2,5