SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M2X8

Pankopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCF2X8EFA4-50
Rubix:08253188
Fabrikant:008442 8
EAN:4043377009494
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M2X8
brand logo

Technische samenvatting

Lengte8 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 84
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M2X8


SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M2X8
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte8 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 84
Metrische diameterM2
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad2 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 18,70 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 22,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

8 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Metrische diameter

M2