SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M3X50
Pankopschroeven met gleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCF3X50EFA4-50
Rubix:08261114
Fabrikant:008443 50
EAN:4043377009982

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M3X50
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M3X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 84 |
| Metrische diameter | M3 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,28 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 22,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
50 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Metrische diameter
M3