SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M4X35

Pankopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCF4X35EFA4-50
Rubix:08253222
Fabrikant:008444 35
EAN:4043377010254
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M4X35
brand logo

Technische samenvatting

Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 84
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M4X35


SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M4X35
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 84
Metrische diameterM4
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad4 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 38,15 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 46,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

35 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Metrische diameter

M4