SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M5X6

Pankopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCF5X6EFA4-70
Rubix:08261130
Fabrikant:008445 6
EAN:4043377010544
SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M5X6
brand logo

Technische samenvatting

Lengte6 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 84
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M5X6


SPARTEX RVS A4-70 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M5X6
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte6 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 84
Metrische diameterM5
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA4-70
Diameter schroefdraad5 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 22,55 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 27,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

6 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Metrische diameter

M5