SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M6X20
Pankopschroeven met gleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCF6X20EFA4-70
Rubix:08253246
Fabrikant:008446 20
EAN:4043377010667

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M6X20
SPARTEX RVS A4-70 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M6X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 84 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,13 excl. BTW
/ stuk
€ 0,16 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
20 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Metrische diameter
M6