SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M8X70
Pankopschroeven met gleuf
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:VTCFDU8X70EFA2
Spartex:VMTCF8X70EFA2-70
Rubix:08250752
Fabrikant:008428 70
EAN:4043377009135

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M8X70
SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M8X70
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 84 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,98 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 50,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
70 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Metrische diameter
M8