3M SCOTCH AFPLAKTAPE 60 GR 2214 BEIGE 25 MM X 50 MTR
Papieren afplaktape SCOTCH 2214
Zie technische informatieReferenties
3M:221425
Rubix:23206650

Productdetails : 3M SCOTCH AFPLAKTAPE 60 GR 2214 BEIGE 25 MM X 50 MTR
Gladde crêpepapierhouder met harsrubberen kleefstof.
Sterke punten
Bestand tegen oplosmiddelen en scheuringen van randen, goede aanpasbaarheid en goede onderhoudskracht.
Toepassingen
Ontworpen voor algemene toepassingen in de bouw of industrie: wikkelen, afplakken, verpakking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 36 |
|---|---|
| Breedte | 25 mm |
| Lengte | 50 m |
| Kleur | wit |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes