Referenties
Hydrowear:04026014P-XXL
Rubix:22090225
EAN:5420011732403

Productdetails : HYDROWEAR PARKA KEULEN 04026014 ZWART/ROOD MT XXL
Parka met uitneembare fleecejack met polyester voering in de zelfde kleurstelling met uitritsbare mouwen separaat te bestellen. 2 borstzakken, 2 steekzakken met waterdichte rits, 2 voorzakken met klep en klittenband. Manchetten verstelbaar door klittenbandsluiting. Napoleon pocket. Capuchon in kraag met aansnoerkoord, achterhoofd instelling en gehoormembraam. Ritssluiting verdekt met dubbele stormflap met drukknoopsluiting. Aansnoerkoorden bij heup en taille. Extra reflectiebies. Parka 210 grams 100% polyester laminaat. Fleece 300 +/- 5% grams 100% polyester.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | rood |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,98 excl. BTW
/ stuk
€ 160,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen