Referenties
Hydrowear:046453-XXL
Rubix:22091017
EAN:5420011729090

Productdetails : HYDROWEAR PARKA RWS LOKEREN 046453 FLUO GEEL MT XXL
Winter parka Beaver EN 471 RWS fluor oranje. Parka met volledig uitneembare stepvoering, 2 steekzakken, verdekte rits door flap met drukknoopsluiting, 2 voorzakken met klep, 2 borstzakken met klep. Telefoonzak. Extra pennenzakje op mouw. Extra nylon zomervoering in buitenjas. Verstelbare taille. Afneembare capuchon. Binnenzak op voering. Verstelbare manchetten met klittenband. Extra reflectiebies. Materiaal: 50% polyester/50% katoen. Gewicht: 285 g/m².
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Materiaal | 50% katoen/50% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,01 excl. BTW
/ stuk
€ 133,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen