Referenties
Hydrowear:016880NO-XXL
Rubix:22090237
EAN:5420011702253

Productdetails : HYDROWEAR PARKA PLAINS 016880 MARINE/FLUO ORANJE MT XXL
Parka 90cm. Capuchon in kraag met drukknoop. 2 voorzakken met klep en klittenband. Uitneembare stepvoering met binnenzak. Gebreide windvangers in mouwen. Borstzak met klep. Dubbele stormflap met drukknoopsluiting over de ritssluiting. 170 grams(+/- 10gr) 53% PU/47% PA.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | polyurethaan |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 53% polyurethaan/47% polyamide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,55 excl. BTW
/ stuk
€ 141,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen