Referenties






Productdetails : TRICORP PARKA RWS REVISIBLE 403703 ORANJE MT XS
De Parka RWS Revisible is een duurzame en gevoerde werkjas die voldoet aan de richtlijnen van Rijkswaterstaat (RWS). De jas is gemaakt van 100% GRS gecertificeerd recycled polyester en heeft een doekgewicht van 200 g/m2. De Parka voldoet aan de hoge zichtbaarheidsnorm ISO 20471 Klasse 3. Deze werkjas is wind- en waterdicht middels een TPU coating en een fluorfree (PFAS free) Durable Water Repellent finish. De jas is EN 343 Klasse 3/1 gecertificeerd.
Dankzij de gesegmenteerde reflective striping verhogen we het draagcomfort. Daarnaast is het bevorderlijk voor de levensduur van het artikel, omdat deze striping niet snel scheurt. De capuchon is bevestigd met drukkers, waardoor deze direct loslaat als deze klem komt te zitten. De 2 inkepingen aan de zijkant van de capuchon zorgen voor een beter zicht voor de drager. De zakken op het voorpand bieden voldoende opbergruimte. De zak op de rechterborst is verdekt. De YKK-rits in de jas is verdekt en de manchetten zijn verstelbaar met klittenband. De parka heeft een verlengd rugpand met een printerrits.
De Parka RWS Revisible heeft een sportieve belijning. Dankzij de brede maatrange is de jas toegankelijk voor iedere professional. Je kunt de parka tot wel 25 keer wassen wat de levensduur en duurzaamheid van het artikel erg bevordert.
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | xs |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Materiaal | 100% recycled polyester |
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
