HYDROWEAR PARKA FELDKIRCHEN 04026010 FLUO OR/MARINE MT 4XL
Parka SIMPLY NO SWEAT EN 20471 BICOLOUR
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Hydrowear:04026010P-4XL
Rubix:22094696
EAN:5420011730812

Documenten
Productdetails : HYDROWEAR PARKA FELDKIRCHEN 04026010 FLUO OR/MARINE MT 4XL
- arka
- Uitneembare fleecejack met mesh polyester voering in
- dezelfde kleurstelling en striping
- Met uitritsbare mouwen en een aansnoerkoord in de taille.
- Separaat te bestellen.
- Parka
- 2 borstzakken
- 2 steekzakken met waterdichte rits
- 2 voorzakken met klep
- Manchetten verstelbaar door klittenbandsluiting
- Napoleon pocket
- Capuchon in kraag met aansnoerkoord achterhoofdinstelling
- en gehoormembraam
- Ritssluiting verdekt met dubbele stormflap met
- drukknoopsluiting
- Aansnoerkoorden bij heup en taille
- Extra reflectiebies
- Parka 210 grams 100% polyester laminaat
- Fleece 300 +/- 5% grams 100% polyester
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 4xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 153,42 excl. BTW
/ stuk
€ 185,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen