GISS PARKA URBAN'R HI-VIS ORANJE/MARINE MT XXL - 854164

Parka urban'r

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS:854164
Rubix:22850188
EAN:3660338100062
GISS PARKA URBAN'R HI-VIS ORANJE/MARINE MT XXL - 854164
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Kleuroranje
Maat2xl
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GISS PARKA URBAN'R HI-VIS ORANJE/MARINE MT XXL - 854164


De GISS URBAN'R parka is een hoogwaardige beschermende jas die voldoet aan de strengste eisen op het gebied van veiligheid en comfort. Deze parka is speciaal ontwikkeld voor professionals die werken in de regen, kou en bij weinig licht en combineert optimale zichtbaarheid, uitstekende bescherming tegen weersinvloeden en een ergonomisch ontwerp dat maximale bewegingsvrijheid biedt.

Kenmerken:
De URBAN'R parka is vervaardigd uit 100% polyester Oxford met een polyurethaancoating, wat zorgt voor een perfecte waterdichtheid en ademend vermogen. De vaste, gewatteerde polyester voering garandeert optimaal thermisch comfort. De ritssluiting met dubbele runner, beschermd door een dubbele overslag met drukknopen, biedt extra bescherming tegen wind en regen. De hoge kraag met geïntegreerde en verstelbare capuchon verhoogt de bescherming van het bovenlichaam. De opgenaaide retroreflecterende RETHIOTEX® microbolletjesbanden verbeteren de zichtbaarheid onder alle omstandigheden. Daarnaast beschikt de parka over meerdere praktische zakken voor extra gebruiksgemak.

Specificaties:
• Buitenstof: 100% polyester Oxford met polyurethaancoating
• Voering: thermisch, gewatteerde tafzijde + 100% polyester vulling
• Sluiting: ritssluiting met dubbele runner onder flap met 7 verborgen drukknopen
• Kraag: opstaand met sluiting door 3 drukknopen
• Capuchon: ingebouwd, gevoerd, verstelbaar met trekkoord en stoppers
• Zakken: 2 lage zakken met rits, 1 Napoleon-zak (linkerborst onder de flap), 1 binnenzak met klittenbandsluiting
• Retroreflecterende microbolletjesbanden: opgenaaide RETHIOTEX®

Normen:
• EN ISO 20471: high-visibility kleding klasse 3, maximale zichtbaarheid volgens Europese normen.
• EN 343: bescherming tegen regen, wind en sneeuw, met ademend vermogen van de stof.
• EN 14058: bescherming tegen koude klimaten bij buitenactiviteiten.

Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de Rubix groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een compleet assortiment veiligheidsproducten, gaande van hoofd- en handbescherming tot veiligheidsschoenen en werkkleding. Het belangrijkste doel van GISS is de veiligheid van werknemers te garanderen en tegelijkertijd een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding te bieden, waardoor bedrijven hun kosten kunnen verlagen zonder in te boeten aan veiligheid. De producten worden ontwikkeld volgens strenge certificeringsnormen die garanderen dat ze voldoen aan de Europese eisen.

Sterke punten

• Hoge zichtbaarheid, ook bij weinig licht
• Doeltreffende bescherming tegen regen en wind
• Uitstekend ademend vermogen voor langdurig comfort
• Ingebouwde capuchon voor extra bescherming
• Meerdere functionele zakken
• Thermisch comfort geschikt voor koude omstandigheden
• Volledig gesealde naden

Toepassingen

Deze parka is ideaal voor alle professionals die buiten werken: bouw, logistiek, stedelijk onderhoud, technische diensten, wegenwerken en landbouw. Dit kledingstuk is ontworpen voor gebruik in koude, vochtige of slecht verlichte omgevingen en biedt optimale zichtbaarheid en constant comfort.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleuroranje
Maat2xl
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurmarineblauw
Klasse EN204713
Materiaaloxford stof, polyurethaan coating
€ 59,03 excl. BTW
/ stuk
€ 71,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen

Kleur

Maat