Referenties
Portwest:S468ORRS
Rubix:40241666
Fabrikant:S468ORRS
EAN:5036108149094



Productdetails : PORTWEST VERKEERSJAS 4-IN-1 RIS S468 HI-VIS ORANJE MT S
Hi-Vis 4-in-1 verkeersjas, S468, Oranje, Maat S
Sterke punten
De S468 is een zeer innovatief en functioneel jack dat alle kenmerken en noodzakelijke normen van onze Hi-Vis-reeks biedt; het is een echte marktleider. De waterdichte buitenlaag van dit kledingstuk biedt bescherming tegen nat weer wanneer het op zichzelf wordt gedragen. Dit jack bevat ook een bodywarmer van het type S469.
Waterdicht met getapete naden die het binnendringen van water voorkomen
Waterdicht met getapete naden die het binnendringen van water voorkomen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,69 excl. BTW
/ stuk
€ 113,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen