ERMETO DICHTKANTRING DKA18CFX
Parker Hannifin Accessoires voor Ermeto hydraulische DIN-fittingen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:DKA18CFX
Rubix:A0073323
Fabrikant:DKA1/8CFX

Documenten
Productdetails : ERMETO DICHTKANTRING DKA18CFX
De functie van accessoires voor Ermeto DIN hydraulische buisfittingen is het compleet maken van fittingtypes binnen de fittingserie. Het merendeel van de componenten, bijvoorbeeld de ED Eolastic soft seal en OR O-ringen voor mannelijke studeinden – zijn afdichtingsringen. Deze componenten zorgen ervoor dat het volledige fittingsysteem lekvrij is.
Markten:
• Automotive
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrie
• Infrastructuur
• Gereedschapsmachines
• Materiaalbehandeling
• Mobiel
• Olie en gas
• Energieopwekking
• Proces
• Transport
• Water
Toepassingen:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.
Kenmerken/ Voordelen:
• Lekvrij systeem: afdichtingsringen garanderen dat de fitting zelf en het volledige hydraulische systeem lekvrij zijn. Daardoor is de functie van het hydraulische systeem betrouwbaar en kunnen de kosten van storingen en onderhoud worden vermeden.
Markten:
• Automotive
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrie
• Infrastructuur
• Gereedschapsmachines
• Materiaalbehandeling
• Mobiel
• Olie en gas
• Energieopwekking
• Proces
• Transport
• Water
Toepassingen:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.
Kenmerken/ Voordelen:
• Lekvrij systeem: afdichtingsringen garanderen dat de fitting zelf en het volledige hydraulische systeem lekvrij zijn. Daardoor is de functie van het hydraulische systeem betrouwbaar en kunnen de kosten van storingen en onderhoud worden vermeden.
Toepassing: Industrieel, hydraulica
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: n.v.t.
Aansluitmaat: M18x1,5 mm schroefdraad
Aansluitmaat: M18x1,5
Aansluitingstype: Mannelijk, metrisch
Aansluitingstype: Mannelijk metrisch
Divisie: Divisie hogedrukconnectoren Europa
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: n.v.t.
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: n.v.t.
Producttype: Afdichtring, voor banjo-fittingen
Producttype: Afdichtring voor banjo-fittingen
Producttype: hydraulische DIN-fittingen, accessoires
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: afdichtingsrand
Vorm: n.v.t.
Specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: vloeistof- en gasbehandeling
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: n.v.t.
Aansluitmaat: M18x1,5 mm schroefdraad
Aansluitmaat: M18x1,5
Aansluitingstype: Mannelijk, metrisch
Aansluitingstype: Mannelijk metrisch
Divisie: Divisie hogedrukconnectoren Europa
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: n.v.t.
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: n.v.t.
Producttype: Afdichtring, voor banjo-fittingen
Producttype: Afdichtring voor banjo-fittingen
Producttype: hydraulische DIN-fittingen, accessoires
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: afdichtingsrand
Vorm: n.v.t.
Specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 18,1 mm |
| Buitendiameter | 23 mm |
| Dikte | 3 mm |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 73079910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 56,51 incl. BTW
- Niet meer leverbaar