Referenties
Parker:DOZ18LVIT
Rubix:A0073049
Fabrikant:DOZ18LVIT

Documenten
Productdetails : ERMETO AFDICHTINGSRING DOZ18LVIT
De functie van accessoires voor Ermeto DIN hydraulische buisfittingen is het completeren van fittingtypes binnen de fittingserie. De meeste componenten, bijvoorbeeld de ED Eolastic soft seal en OR, O-rings voor male stud ends – zijn afdichtingsringen. Deze componenten zorgen ervoor dat het complete fittingssysteem lekvrij is.
Markten:
• Auto-industrie
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrie
• Infrastructuur
• Gereedschapsmachines
• Materiaalbehandeling
• Mobiele toepassingen
• Olie en gas
• Elektriciteitsopwekking
• Procesindustrie
• Transport
• Water
Toepassingen:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.
Kenmerken/Voordelen:
• Lekvrij systeem: afdichtingsringen garanderen dat de fitting zelf en het complete hydraulische systeem lekvrij zijn. Daardoor is de functie van het hydraulische systeem betrouwbaar en kunnen de kosten van stilstand en onderhoud worden vermeden.
Markten:
• Auto-industrie
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrie
• Infrastructuur
• Gereedschapsmachines
• Materiaalbehandeling
• Mobiele toepassingen
• Olie en gas
• Elektriciteitsopwekking
• Procesindustrie
• Transport
• Water
Toepassingen:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.
Kenmerken/Voordelen:
• Lekvrij systeem: afdichtingsringen garanderen dat de fitting zelf en het complete hydraulische systeem lekvrij zijn. Daardoor is de functie van het hydraulische systeem betrouwbaar en kunnen de kosten van stilstand en onderhoud worden vermeden.
Toepassing: Industrieel, Hydraulica
Materiaal behuizing: Staal/FKM
Merk: Ermeto
Configuratie: n.v.t.
Aansluitmaat: 18
Aansluitmaat: 18 mm
Aansluitingstype: n.v.t.
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale werkdruk: n.v.t.
Productserie: n.v.t.
Productstijl: zachte afdichtring, voor EO-2
Productstijl: Zachte afdichtring voor EO-2
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen, accessoires
Vorm: n.v.t.
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Materiaal behuizing: Staal/FKM
Merk: Ermeto
Configuratie: n.v.t.
Aansluitmaat: 18
Aansluitmaat: 18 mm
Aansluitingstype: n.v.t.
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale werkdruk: n.v.t.
Productserie: n.v.t.
Productstijl: zachte afdichtring, voor EO-2
Productstijl: Zachte afdichtring voor EO-2
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen, accessoires
Vorm: n.v.t.
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 18 mm |
| Buitendiameter | 24,3 mm |
| Dikte | 5 mm |
| Materiaal | staal;fkm |
| Type | eo-2 zachte afdichtingsring |
| Serie | l (leichte baureihe) |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 127,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen