ERMETO AFDICHTINGSRING DOZ22LVIT

Parker Hannifin

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:DOZ22LVIT
Rubix:A0073053
Fabrikant:DOZ22LVIT
ERMETO AFDICHTINGSRING DOZ22LVIT

Technische samenvatting

Binnendiameter22 mm
Buitendiameter27,7 mm
Dikte6 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ERMETO AFDICHTINGSRING DOZ22LVIT


De functie van accessoires voor Ermeto DIN hydraulische buisfittingen is het completeren van fittingtypes binnen de fittingserie. De meeste componenten, bijvoorbeeld de ED Eolastic soft seal en OR, O-rings voor mannelijke stud-einden – zijn afdichtingsringen. Deze componenten zorgen ervoor dat het complete fittingssysteem lekvrij is.
Markten:
• Automotive
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrie
• Infrastructuur
• Gereedschapsmachines
• Materiaalbehandeling
• Mobiel
• Olie en Gas
• Energieopwekking
• Proces
• Transport
• Water
Toepassingen:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.
Kenmerken/Voordelen:
• Lekvrij systeem: afdichtingsringen garanderen dat de fitting zelf en het volledige hydraulische systeem lekvrij zijn. Daardoor is de werking van het hydraulische systeem betrouwbaar en kunnen de kosten van storingen en onderhoud worden vermeden.
Toepassing: Industrieel, hydraulica
Materiaal behuizing: Staal/FKM
Merk: Ermeto
Configuratie: n.v.t.
Aansluitmaat: 22
Aansluitmaat: 22 mm
Aansluitingstype: n.v.t.
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale werkdruk: n.v.t.
Productserie: n.v.t.
Productstijl: zachte afdichtring, voor EO-2
Productstijl: Zachte afdichtring voor EO-2
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen, accessoires
Vorm: n.v.t.
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter22 mm
Buitendiameter27,7 mm
Dikte6 mm
Materiaalstaal;fkm
Typezachte afdichtingsring voor eo-2
Serieeo-2
Aangepaste tariefcode40169300
€ 140,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 170,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen