KIPP ZESKANT PASSCHROEF K0706.09X45
Passchroeven met lange schroefdraadtap, zeskant DIN 609
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0706.09X45
Rubix:0999111493
EAN:4059245150649



Productdetails : KIPP ZESKANT PASSCHROEF K0706.09X45
ZESKANTKOP SCHOUDERBOUT MET LANG
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 25 g |
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Metrische diameter | M8 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,33 excl. BTW
/ stuk
€ 4,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen