KIPP PASSCHROEF 07534-08X25
Passschroeven met aanzet overeenkomstig DIN ISO 7379
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0705.08X25
Rubix:0999102231
EAN:4059245150205



Technische samenvatting
| Lengte | 25 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
Productdetails : KIPP PASSCHROEF 07534-08X25
Grondstof: Staal.Uitvoering: Hardheidsklasse 12.9 gezwart. Schachtdiameter geslepen.Bestelvoorbeeld: K0705.06X20 (lengte L vermelden)Opmerking: Passchroeven met aanzet kunnen meer dan gewone schroeven: deze gelden als "constructie-element" voor vele taken. Vaak zorgen deze voor een voordelige oplossing, omdat gecompliceerde constructies worden vereenvoudigd. Passchroeven met aanzet maken belangrijke rationaliseringseffecten mogelijk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 16,4 g |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Metrische diameter | M6 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,72 excl. BTW
/ stuk
€ 2,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Lengte
25 mm