PC-timingpoelie
Profiel | 8M |
---|---|
Aantal tanden | 22 |
Breedte riem | 12 mm |
Verpakkingshoeveelheid | 1 |
---|---|
Profiel | 8M |
Aantal tanden | 22 |
Breedte riem | 12 mm |
Materiaal | STAAL |
Type | 6F |
Richtdiameter | 56,02 mm |
Buitendiameter | 54,42 mm |
Buitendiameter incl. flenzen | 60 mm |
Totale breedte | 30 mm |
Diameter naaf | 43 mm |
Voorboring | 12 mm |
Levering doorgaans binnen 16 dagen